GHIFL 40C-10A-6 Borestænger til indvendig planfræsning (8° / 10° vinklet)

Art.-nr.: 2801007
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801007
EAN/GTIN 7291075120912
Producentnummer 2801007
L-nummer L23920 1060

Betegnelse

Beskrivelse:

Holder til indstik/drejeværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, samlet længde (OAL) 300 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 40 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 80 mm
  • Dmin afstivning 300 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven