PADR 2.4 Adapter til GDMW/GDMYS platter

Art.-nr.: 2800714
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800714
EAN/GTIN 7291075062151
Producentnummer 2800714
L-nummer L23920 2338

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 41 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 16,3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 41 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven