GDMW 2.4 IC808 Sintrede, tosidede skær til udvendig drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 6404238
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404238
EAN/GTIN 7291075054286
Producentnummer 6404238
L-nummer L24100 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven