GDMW 2.4 IC830 Sintrede, tosidede skær til udvendig drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 6405001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405001
EAN/GTIN 7291075054293
Producentnummer 6405001
L-nummer L24100 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere