{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | T | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 180 m/min | |
Stikbredde W | 12 mm | |
Hjørneradius R | 1,2 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/o - 0,4 mm/o | |
Type | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 14 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | TIGER 1212Y-IQ IC808 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 274148 12 | |
EAN/GTIN | 7291075316490 |