{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Skaftstørrelse | 40 mm | |
Stikbredde W | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Længde på udhæng | 50 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | THDR 4040-16T50-IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274140 40/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316735 | |
Producentnummer | 2801985 |