{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 340 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 999 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Systemnøgle | ja | |
Stikbredde W | 5 mm; 6 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 25 mm | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274052 340/999 | |
EAN/GTIN | 4062406095314 | |
Producentnummer | 274052 340/999 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skærholder Medium-Plus til planindstik 340/999 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1828,43 DKK
1.214,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
950,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
997,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.466,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.438,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | ||
Maks. skæredybde tmaks | 25 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Skaftbredde b | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 20×20 | ||
Stikbredde W | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |