{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 170 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 250 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Systemnøgle | ja | |
Stikbredde W | 5 mm; 6 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 25 mm | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274052 170/250 | |
EAN/GTIN | 4062406095291 | |
Producentnummer | 274052 170/250 |