{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 65 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 100 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Systemnøgle | ja | |
Stikbredde W | 5 mm; 6 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 25 mm | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274052 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406095277 | |
Producentnummer | 274052 65/100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 65/100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.197,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
921,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
950,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
997,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | ||
Maks. skæredybde tmaks | 25 mm | 35 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Stikbredde W | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |