Skærholder Medium-Plus til planindstik 240/350 mm

Art.-nr.: 274052 240/350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 240 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 350 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 5 mm; 6 mm
Maks. skæredybde tmaks 25 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274052 240/350
EAN/GTIN 4062406095307
Producentnummer 274052 240/350

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048. D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skærholder Medium-Plus til planindstik 240/350 mm

Skærholder Medium-Plus til planindstik 240/350 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.828,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.332,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
950,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
997,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.438,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.466,96  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling nej nej nej nej
Maks. skæredybde tmaks 25 mm 40 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Min. 1. indstiks-⌀ D1 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Skrue 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Stikbredde W 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Indsatstype Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven