{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 240 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 350 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 14 mm | |
Skaftbredde b | 20×20 mm | |
Skrue | 279816 4 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278044 240/350 | |
EAN/GTIN | 4062406602055 | |
Producentnummer | 278044 240/350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skærholder Medium-Plus til planindstik 240/350 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
950,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
997,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.438,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.466,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. skæredybde tmaks | 14 | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Skrue | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Stikbredde W | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |