• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 6mm

Art.-nr.: 275024 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    187,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    156,45  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB9140
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275024 6
EAN/GTIN 4062406378462
Producentnummer 275024 6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Skærholder nr. 274030274134.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven