{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stikbredde W | 5 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 21 mm | |
H | 20 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HFHR 20-35-5T20 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273768 35-40 | |
EAN/GTIN | 7291075033175 | |
Producentnummer | 2500037 |