{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,6 mm | |
H | 25 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HFHR 25-140-4T25 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273768 140-240 | |
EAN/GTIN | 7291075033076 | |
Producentnummer | 2500191 |