Stikdrejeholder 8/1,5 mm

Art.-nr.: 273755 8/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 7,5 mm
Funktionsbredde L4 8 mm
Hovedlængde L1 20,5 mm
Skaftbredde b 8 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273755 8/1,5
EAN/GTIN 4045197766069
Producentnummer 273755 8/1,5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven