Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2,5mm

Art.-nr.: 273755 16/2,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2,5 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 12,5 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 31 mm
Skaftbredde b 16 mm
Samlet længde L 100 mm
Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273755 16/2,5
EAN/GTIN 4045197484826
Producentnummer 273755 16/2,5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven