Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm

Art.-nr.: 273755 20/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 5 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 25 mm
Funktionsbredde L4 21,5 mm
Hovedlængde L1 43 mm
Skaftbredde b 20 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273755 20/5
EAN/GTIN 4045197484925
Producentnummer 273755 20/5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm

Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.184,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1132,38 DKK
789,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.534,68  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig ja ja nej
Samlet længde L 125 mm 125 mm 102,5 mm
Indvendig køling nej nej ja
Hovedlængde L1 43 mm 38 mm 40,5 mm
Stikbredde W 5 mm 5 mm 5 mm
Indsatstype højre højre højre
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven