Stikdrejeholder 32/5 mm

Art.-nr.: 273751 32/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 15 mm
Funktionsbredde L4 26,5 mm
Hovedlængde L1 38 mm
Skaftbredde b 32 mm
Samlet længde L 170 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273751 32/5
EAN/GTIN 4045197531568
Producentnummer 273751 32/5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven