Ud- / indstiksplatte 5 mm

Art.-nr.: 273697 5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    245,85  DKK / styk
  • fra 10 styk
    204,87  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 5 mm
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HU7310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,28 mm/o
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273697 5
EAN/GTIN 4045197580443

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven