{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 5 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 15 mm | |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 38 mm | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273751 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484734 | |
Producentnummer | 273751 20/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stikdrejeholder 20/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | nej |
Samlet længde L | 125 | 125 | 102,5 |
Indvendig køling | nej | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 38 | 43 | 40,5 |
Stikbredde W | 5 | 5 | 5 |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder |