Stikplatte Sletbearbejdning 5 mm

Art.-nr.: 273719 5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    224,39  DKK / styk
  • fra 10 styk
    186,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 5 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7020
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,7 mm - 2,6 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,25 mm/o
Hjørneradius R 0,4 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273719 5
EAN/GTIN 4045197486615

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere