Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm

Art.-nr.: 273831 20/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Indstiksdybde tmaks 25 mm
Funktionsbredde L4 21,5 mm
Hovedlængde L1 40,5 mm
Skaftbredde b 20 mm
Samlet længde L 102,5 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273831 20/5
EAN/GTIN 4045197576248
Producentnummer 273831 20/5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.
Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm

Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.534,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1132,38 DKK
812,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.184,53  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej ja ja
Samlet længde L 102,5 mm 125 mm 125 mm
Indvendig køling ja nej nej
Hovedlængde L1 40,5 mm 38 mm 43 mm
Stikbredde W 5 mm 5 mm 5 mm
Indsatstype Venstre Venstre Venstre
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven