Eco-stikdrejeholder 16/4 mm

Art.-nr.: 273831 16/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Stikbredde W 4 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    Indstiksdybde tmaks 20 mm
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 37,5 mm
    Skaftbredde b 16 mm
    Samlet længde L 84,5 mm
    Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273831 16/4
    EAN/GTIN 4045197517272
    Producentnummer 273831 16/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.
    Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven