Stikdrejeholder 10/1,5 mm

Art.-nr.: 273751 10/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 4,5 mm
Funktionsbredde L4 10 mm
Hovedlængde L1 20,5 mm
Skaftbredde b 10 mm
Samlet længde L 120 mm
Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273751 10/1,5
EAN/GTIN 4045197766052
Producentnummer 273751 10/1,5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven