{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 19 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 40 mm | |
Bredde b2 | 1,6 mm | |
Højde, h1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273000 19/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941602 | |
Producentnummer | 273000 19/2,2 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |