MINCUT MEFL skæreforsatser neutral 1,5/8 mm

Art.-nr.: 270428 1,5/8
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 5,5 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Tilspænding f indstikning 2,6 mm/o
Tilspænding f aksialstik 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,02 mm/o - 0,06 mm/o
Serie MINCUT
Producentbetegnelse MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270428 1,5/8
EAN/GTIN 7291075359558
Producentnummer 6410659

Betegnelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MINCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven