{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MINCUT | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Midterforskydning L3 | 7,4 mm | |
Funktionsbredde f1 | 1,4 mm | |
Samlet længde L | 102,5 mm | |
Kølings-⌀ d5 | 5 mm | |
radial bredde f2 | 5,5 mm | |
Hovedlængde l2 | 12,5 mm | |
Radius R | 3,8 mm | |
Producentbetegnelse | MIFHR 12C-8 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 270420 12/8 | |
EAN/GTIN | 7291075262391 | |
Producentnummer | 2801523 |