MINCUT MEFL skæreforsatser neutral 2,2/8 mm

Art.-nr.: 270428 2,2/8
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 5,5 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Tilspænding f indstikning 3,1 mm/o
Tilspænding f aksialstik 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,02 mm/o - 0,06 mm/o
Serie MINCUT
Producentbetegnelse MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270428 2,2/8
EAN/GTIN 7291075359527
Producentnummer 6410656

Betegnelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven