MINCUT MIFR skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,6/8mm

Art.-nr.: 270427 1,6/8
Nyt produkt
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 5,5 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Tilspænding f aksialstik 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,02 mm/o - 0,06 mm/o
Serie MINCUT
Producentbetegnelse MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270427 1,6/8
EAN/GTIN 7291075262568
Producentnummer 6404049

Betegnelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven