{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | IC908 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 15 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 15 mm | |
Hjørneradius R | 1,5 mm | |
WF | 5,85 mm | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 999 mm | |
Tilspænding f aksialstik | 0,03 mm/o - 0,05 mm/o | |
Tilspænding f plandrejning | 0,03 mm/o - 0,04 mm/o | |
Serie | MINCUT | |
Producentbetegnelse | MIFR 15-3.00-1.50 IC908 | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270427 3/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262452 | |
Producentnummer | 3300277 |