{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | IC908 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 10 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 9 mm | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 100 mm | |
Tilspænding f indstikning | 3,6 mm/o | |
Tilspænding f aksialstik | 0,02 mm/o - 0,06 mm/o | |
Tilspænding f plandrejning | 0,02 mm/o - 0,05 mm/o | |
Serie | MINCUT | |
Producentbetegnelse | MEFL 10-3.00-0.20 IC908 | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270428 3/10 | |
EAN/GTIN | 7291075424621 | |
Producentnummer | 3337033 |