{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MINCUT | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 10 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Midterforskydning L3 | 11,2 mm | |
Funktionsbredde f1 | 2,4 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Kølings-⌀ d5 | 6 mm | |
radial bredde f2 | 5,5 mm | |
Hovedlængde l2 | 17,2 mm | |
Radius R | 4,6 mm | |
Producentbetegnelse | MIFHR 12C-10 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 270420 12/10 | |
EAN/GTIN | 7291075262407 | |
Producentnummer | 2801704 |