MFHR 20C-10-JHP Kompakte værktøjsholdere til MIFR 10-platter til aksial rillestegning

Art.-nr.: 2802070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINCUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802070
EAN/GTIN 7291075327915
Producentnummer 2802070
L-nummer L24140 89

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 9 mm, total længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 10 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven