MIFR 10-2.50-1.25 IC908 MINCUT-platter med skruespænding til indvendig aksial notning og indvendig dykdrejning, diameterområde: 8-17mm

Art.-nr.: 3304245
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3304245
EAN/GTIN 7291075262506
Producentnummer 3304245
L-nummer L24030 870

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rilleskæring/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 9 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm, skærepladelængde (INSL) 25,1 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 1,25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,6 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,1 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,2 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,02 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven