{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | IC908 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 10 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 9 mm | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 30 mm | |
Tilspænding f aksialstik | 0,02 mm/o - 0,1 mm/o | |
Tilspænding f plandrejning | 0,02 mm/o - 0,06 mm/o | |
Serie | MINCUT | |
Producentbetegnelse | MIFR 10-2.50-0.20 IC908 | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270426 2,5/10 | |
EAN/GTIN | 7291075262544 | |
Producentnummer | 6404047 |