MINCUT MIFR skæreforsatser neutral 3/15 mm

Art.-nr.: 270426 3/15
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 15 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
WF 5,85 mm
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Tilspænding f aksialstik 0,03 mm/o - 0,05 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,03 mm/o - 0,04 mm/o
Serie MINCUT
Producentbetegnelse MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270426 3/15
EAN/GTIN 7291075262476
Producentnummer 3300281

Betegnelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven