MINCUT MIFR skæreforsatser neutral 2/10 mm

Art.-nr.: 270426 2/10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 10 mm
Maks. skæredybde tmaks 9 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
WF 3 mm
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 999 mm
Tilspænding f aksialstik 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,02 mm/o - 0,06 mm/o
Serie MINCUT
Producentbetegnelse MIFR 10-2.00-0.20 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270426 2/10
EAN/GTIN 7291075262490
Producentnummer 3304243

Betegnelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle
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
    Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven