Mini-skæreplatte til gevindskæring, indvendigt højre 0,75 mm

Art.-nr.: 270140 0,75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    231,17  DKK / styk
  • fra 10 styk
    192,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M/MF
  • Flankevinkel: 60
  • Standard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Mini
Stigning 0,75 mm
Type HB720
Gevindtype M/MF
Flankevinkel 60 grader
Standard DIN 13
Plattestørrelse ⌀ d 6 mm
Plattetykkelse T 3,8 mm
Spids-midte-afstand L3 4,19 mm
Min. tilspænding hmin 0,43 mm
Gevindspids-endeflade-afstand Y 0,5 mm
Stigningsvinkel 1,5 grader
Antal arbejdsgange 4 - 7
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270140 0,75
EAN/GTIN 4045197560513
Producentnummer 270140 0,75

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven