{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 4 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A08X SCLDR/LS4 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CDCT S4010. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 9,05 mm | |
Midterforskydning L3 | 4,7 mm | |
Spændehøjde L2 | 7,49 mm | |
Samlet længde L | 76 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 10 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268718 8/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923783 | |
Producentnummer | 268718 8/S4 |