• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

CDCT S40102, Type: HB7035

Art.-nr.: 268530 HB7035
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,83  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.159 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CDCT S40102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7035
Skæremateriale HM
Belægning TiN
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SF
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 150 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 60 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268530 HB7035
EAN/GTIN 4062406210649
Producentnummer 268530 HB7035

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG (G)
K
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven