CDCT S40102, Type: HB7410

Art.-nr.: 268530 HB7410
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,83  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
587 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CDCT S40102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7410
Skæremateriale HM
Belægning TiN
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,23 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 90 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268530 HB7410
EAN/GTIN 4062406057411
Producentnummer 268530 HB7410

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven