CDCT S40102 HU7310

Art.-nr.: 268530 HU7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,83  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CDCT S40102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7310
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AF
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,75 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268530 HU7310
EAN/GTIN 4062406057398
Producentnummer 268530 HU7310

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven