Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 75/S4mm

Art.-nr.: 268716 75/S4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 6 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E06J SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 6,91 mm
Midterforskydning L3 3,5 mm
Spændehøjde L2 5,54 mm
Samlet længde L 110 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 10
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268716 75/S4
EAN/GTIN 4045197545770
Producentnummer 268716 75/S4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven