{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CDCT S40104 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7035 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiN | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SF | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 150 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 60 m/min - 150 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268540 HB7035 | |
EAN/GTIN | 4062406057442 | |
Producentnummer | 268540 HB7035 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |