Borestang, stål, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 6/S4mm

Art.-nr.: 268718 6/S4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 6 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A06X SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 6,92 mm
Midterforskydning L3 3,73 mm
Spændehøjde L2 5,54 mm
Samlet længde L 65 mm
Udhængslængde L1 18 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 10
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268718 6/S4
EAN/GTIN 4045197923776
Producentnummer 268718 6/S4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven