TDAT 070101 HB7125-1

Art.-nr.: 268620 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,22  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TDAT 070101
Hjørneradius 0,1 mm
Type HB7125-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,23 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 140 m/min
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268620 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057770
Producentnummer 268620 HB7125-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven