Borestænger HM 85/07 mm

Art.-nr.: 268826 85/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08K STLDR/L07
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter TDAT 07010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,14 mm
Midterforskydning L3 4,8 mm
Spændehøjde L2 7,49 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 12
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268826 85/07
EAN/GTIN 4045197562678
Producentnummer 268826 85/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven