Borestænger HM 75/07 mm

Art.-nr.: 268826 75/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Plattestørrelse 7 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 8×D
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder E06J STLDR/L07
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter TDAT 07010.
    Mindste forborings-⌀ Dmin 7,06 mm
    Midterforskydning L3 3,71 mm
    Spændehøjde L2 5,54 mm
    Samlet længde L 110 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 12
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268826 75/07
    EAN/GTIN 4045197562661
    Producentnummer 268826 75/07

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven