Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 50/07mm

Art.-nr.: 268812 50/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 6 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH06X STLDR/L07
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter TDAT 07010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 7,06 mm
Midterforskydning L3 3,71 mm
Spændehøjde L2 5,54 mm
Samlet længde L 75 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 12
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268812 50/07
EAN/GTIN 4045197591982
Producentnummer 268812 50/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven