{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08K STLDR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | TDAT 07010. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 9,14 mm | |
Midterforskydning L3 | 4,8 mm | |
Spændehøjde L2 | 7,49 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 12 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268822 85/07 | |
EAN/GTIN | 4045197562654 | |
Producentnummer | 268822 85/07 |